曜日別特売

集成材

集成材 - HOJO集成材 - HOJO

マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。

材質ホワイトスプルース長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.4色調無塗装内容量1セット(2枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386535--50020
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386551--50025
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386560--50030
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386569--60020
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386578--60025
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386587--60030
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72188238【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)60030
オープン24,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする