BIGMAN(ビッグマン)
モルタルすくい鏝
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途
塗り付け作業やモルタルすくいに。
材質
鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。
質量(g)
245
タイプ
トロ舟用
刃幅(mm)
約140
刃厚(mm)
1
柄長さ(mm)
110
本体サイズ(mm)
255×140×105
こて部全長(mm)
約155
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600297
022200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください