シヤチハタ
TAT
TATスタンパー専用溶剤
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
種類
速乾性
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614139
XQTR-20-RM-32A
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください