シヤチハタ
TAT
TATスタンパー専用補充インク
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614069
XQTR-20/Y-70N-G
緑
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00614078
XQTR-20/Y-70N-K
黒
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00614087
XQTR-20/Y-70N-R
赤
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください