曜日別特売

TATスタンパー専用補充インク(多目的用)

TATスタンパー専用補充インク(多目的用) - シヤチハタTATスタンパー専用補充インク(多目的用) - シヤチハタ
寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28種類多目的用シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614096XQTR-20-GA-R
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00614105XQTR-20-GA-V
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする