シヤチハタ
TAT
強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 大瓶
寸法(mm)
Φ98×115
容量(mL)
330
質量(g)
約670
種類
多目的用
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614227
STGA-3-G
緑
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
00614236
STGA-3-V
紫
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください