シヤチハタ
TAT
TATスタンパー専用溶剤〈スペシャルタイプ〉
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614121
XQTR-20-RM-24N
中速乾性
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00614130
XQTR-20-RM-26N
日付差替印用
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください