曜日別特売

強着スタンプインキ TAT〈速乾性多目的用〉 大瓶

強着スタンプインキ TAT〈速乾性多目的用〉 大瓶 - シヤチハタ強着スタンプインキ TAT〈速乾性多目的用〉 大瓶 - シヤチハタ
寸法(mm)Φ98×115容量(mL)330質量(g)約670種類速乾多目的用シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像00614200STSGA-3-G
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
商品画像00614209STSGA-3-V
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする