曜日別特売

強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉

強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 - シヤチハタ強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 - シヤチハタ強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 - シヤチハタ強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 - シヤチハタ
シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像00613676SOL-1-22Φ40.0×115.055約155超速乾性
1,000
859
945(税込)
14日以内出荷
商品画像00613685SOL-1-23AΦ40.0×115.055約155速乾性
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
商品画像00613701SOL-1-24NΦ40.0×115.055約155中速乾性
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
商品画像00613710SOL-3-24NΦ98.0×115.0330約670中速乾性
3,700
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする