曜日別特売

PL ローラーバッグ AIRシリーズ

PL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - ManfrottoPL ローラーバッグ AIRシリーズ - Manfrotto

持ち運びやすさにこだわったソフトタイプ・2輪のローラーバッグ

用途機内持ち込み荷物の標準サイズに適合内容量1個
注意
※サイズ規制は、航空会社などによって異なることがあるため、出発前にご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
寸法(cm)
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563897MB PL-RL-A503.24AIR50PCスペース:29 × 2 × 38 (15インチ)30 × 16 × 4335 × 20 ×50
55,682
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00563906MB PL-RL-A553.74AIR55PCスペース:32 × 2.5 × 43 (17インチ)32 × 18 × 4735.5 × 23 × 55
64,545
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする