曜日別特売

雷神防寒ブルゾン(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

雷神防寒ブルゾン(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)混率(%)ニット(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391435BO31810-BS0133ネイビーM1154865
オープン
取扱い終了
返品不可
00391451BO31810-BS0133ネイビーL1205066
オープン
取扱い終了
返品不可
00391460BO31810-BS0133ネイビーLL1255267
オープン
取扱い終了
返品不可
00391469BO31810-BS0133ネイビーXL1305468
オープン
取扱い終了
返品不可
00391478BO31810-BS0133ネイビー4L1355668
オープン
取扱い終了
返品不可
00391487BO31810-BS0133ネイビー5L1405868
オープン
取扱い終了
返品不可
00391496BO31810-BS0139ブラックM1154865
オープン
取扱い終了
返品不可
00391505BO31810-BS0139ブラックL1205066
オープン
取扱い終了
返品不可
00391521BO31810-BS0139ブラックLL1255267
オープン
取扱い終了
返品不可
00391530BO31810-BS0139ブラックXL1305468
オープン
取扱い終了
返品不可
00391539BO31810-BS0139ブラック4L1355668
オープン
取扱い終了
返品不可
00391548BO31810-BS0139ブラック5L1405868
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする