曜日別特売

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ/PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00389676BO32150-BS0134杢ブルーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00389685BO32150-BS0134杢ブルーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00389701BO32150-BS0134杢ブルーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00389710BO32150-BS0134杢ブルー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00389719BO32150-BS0134杢ブルー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00389728BO32150-BS0134杢ブルー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
00389737BO32150-BS0136杢シルバーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00389746BO32150-BS0136杢シルバーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00389755BO32150-BS0136杢シルバーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00389771BO32150-BS0136杢シルバー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00389780BO32150-BS0136杢シルバー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00389789BO32150-BS0136杢シルバー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
00389798BO32150-BS0139ブラックM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00389807BO32150-BS0139ブラックL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00389816BO32150-BS0139ブラックLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00389825BO32150-BS0139ブラック3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00389841BO32150-BS0139ブラック4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00389850BO32150-BS0139ブラック5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする