サンエス
雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)
キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)
内容量
1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00390857
BO31950-BS013
3ネイビー
M
99
37
62
オープン
取扱い終了
返品不可
00390866
BO31950-BS013
3ネイビー
L
104
39
63
オープン
取扱い終了
返品不可
00390875
BO31950-BS013
3ネイビー
LL
109
41
64
オープン
取扱い終了
返品不可
00390891
BO31950-BS013
3ネイビー
XL
117
43
65
オープン
取扱い終了
返品不可
00390900
BO31950-BS013
3ネイビー
4L
125
45
66
オープン
取扱い終了
返品不可
00390909
BO31950-BS013
3ネイビー
5L
133
47
67
オープン
取扱い終了
返品不可
00390918
BO31950-BS013
9ブラック
M
99
37
62
オープン
取扱い終了
返品不可
00390927
BO31950-BS013
9ブラック
L
104
39
63
オープン
取扱い終了
返品不可
00390936
BO31950-BS013
9ブラック
LL
109
41
64
オープン
取扱い終了
返品不可
00390945
BO31950-BS013
9ブラック
XL
117
43
65
オープン
取扱い終了
返品不可
00390961
BO31950-BS013
9ブラック
4L
125
45
66
オープン
取扱い終了
返品不可
00390970
BO31950-BS013
9ブラック
5L
133
47
67
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください