雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) - サンエス

耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ/PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00390218BO32150-BS0154杢ブルーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00390227BO32150-BS0154杢ブルーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00390236BO32150-BS0154杢ブルーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00390245BO32150-BS0154杢ブルー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00390261BO32150-BS0154杢ブルー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00390270BO32150-BS0154杢ブルー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
00390279BO32150-BS0156杢シルバーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00390288BO32150-BS0156杢シルバーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00390297BO32150-BS0156杢シルバーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00390306BO32150-BS0156杢シルバー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00390315BO32150-BS0156杢シルバー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00390331BO32150-BS0156杢シルバー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
00390340BO32150-BS0159ブラックM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
00390349BO32150-BS0159ブラックL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
00390358BO32150-BS0159ブラックLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
00390367BO32150-BS0159ブラック3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
00390376BO32150-BS0159ブラック4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
00390385BO32150-BS0159ブラック5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする