曜日別特売

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) - サンエス

キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。柔らかな生地風合いでアウターはもちろん、インナーとしても着用可能。襟部分に反射を用いて、ワンポイントアピール・カジュアル調で、普段使いも可能です。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)混率(%)表:ナイロン100、裏:タフタ(ポリエステル100)内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391320BO31960-BS0153ネイビーM1034064
オープン
取扱い終了
返品不可
00391329BO31960-BS0153ネイビーL1084266
オープン
取扱い終了
返品不可
00391338BO31960-BS0153ネイビーLL1134468
オープン
取扱い終了
返品不可
00391347BO31960-BS0153ネイビーXL1184670
オープン
取扱い終了
返品不可
00391356BO31960-BS0153ネイビー4L1264872
オープン
取扱い終了
返品不可
00391365BO31960-BS0153ネイビー5L1345072
オープン
取扱い終了
返品不可
00391381BO31960-BS015ブラックM1034064
オープン
取扱い終了
返品不可
00391390BO31960-BS0159ブラックL1084266
オープン
取扱い終了
返品不可
00391399BO31960-BS0159ブラックLL1134468
オープン
取扱い終了
返品不可
00391408BO31960-BS0159ブラックXL1184670
オープン
取扱い終了
返品不可
00391417BO31960-BS0159ブラック4L1264872
オープン
取扱い終了
返品不可
00391426BO31960-BS0159ブラック5L1345072
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする