サンエス
雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
首周りまで温かい衿フリース仕様。ハードワークユニフォームのインナーに最適。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ・ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
特性
右胸ポケット(隠しドット釦)・左胸ファスナーポケット・両脇マチ付きポケット・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・衿フリース仕様・右胸玉縁ブランドロゴプリント
内容量
1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00390577
BO32170-BS015
9ブラック
M
99
37
66
オープン
取扱い終了
返品不可
00390586
BO32170-BS015
9ブラック
L
104
39
67
オープン
取扱い終了
返品不可
00390595
BO32170-BS015
9ブラック
LL
109
41
68
オープン
取扱い終了
返品不可
00390611
BO32170-BS015
9ブラック
3L
117
43
69
オープン
取扱い終了
返品不可
00390620
BO32170-BS015
9ブラック
4L
125
45
70
オープン
取扱い終了
返品不可
00390629
BO32170-BS015
9ブラック
5L
133
47
71
オープン
取扱い終了
返品不可
00390638
BO32170-BS015
20キャメル
M
99
37
66
オープン
取扱い終了
返品不可
00390647
BO32170-BS015
20キャメル
L
104
39
67
オープン
取扱い終了
返品不可
00390656
BO32170-BS015
20キャメル
LL
109
41
68
オープン
取扱い終了
返品不可
00390665
BO32170-BS015
20キャメル
3L
117
43
69
オープン
取扱い終了
返品不可
00390681
BO32170-BS015
20キャメル
4L
125
45
70
オープン
取扱い終了
返品不可
00390690
BO32170-BS015
20キャメル
5L
133
47
71
オープン
取扱い終了
返品不可
00390699
BO32170-BS015
47Dグリーン
M
99
37
66
オープン
取扱い終了
返品不可
00390708
BO32170-BS015
47Dグリーン
L
104
39
67
オープン
取扱い終了
返品不可
00390717
BO32170-BS015
47Dグリーン
LL
109
41
68
オープン
取扱い終了
返品不可
00390726
BO32170-BS015
47Dグリーン
3L
117
43
69
オープン
取扱い終了
返品不可
00390735
BO32170-BS015
47Dグリーン
4L
125
45
70
オープン
取扱い終了
返品不可
00390751
BO32170-BS015
47Dグリーン
5L
133
47
71
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください