曜日別特売

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) - サンエス

キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391198BO31950-BS0153ネイビーM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
00391207BO31950-BS0153ネイビーL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
00391216BO31950-BS0153ネイビーLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
00391225BO31950-BS0153ネイビーXL1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
00391241BO31950-BS0153ネイビー4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
00391250BO31950-BS0153ネイビー5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
00391259BO31950-BS0159ブラックM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
00391268BO31950-BS0159ブラックL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
00391277BO31950-BS0159ブラックLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
00391286BO31950-BS0159ブラックXL1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
00391295BO31950-BS0159ブラック4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
00391311BO31950-BS0159ブラック5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする