雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)混率(%)オックス(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00389195BO31800-BS0133ネイビーM1137386
オープン
取扱い終了
返品不可
00389211BO31800-BS0133ネイビーL1187588
オープン
取扱い終了
返品不可
00389220BO31800-BS0133ネイビーLL1237791
オープン
取扱い終了
返品不可
00389229BO31800-BS0133ネイビーXL1287993
オープン
取扱い終了
返品不可
00389238BO31800-BS0133ネイビー4L1368194
オープン
取扱い終了
返品不可
00389247BO31800-BS0133ネイビー5L1448395
オープン
取扱い終了
返品不可
00389256BO31800-BS0136グレーM1137386
オープン
取扱い終了
返品不可
00389265BO31800-BS0136グレーL1187588
オープン
取扱い終了
返品不可
00389281BO31800-BS0136グレーLL1237791
オープン
取扱い終了
返品不可
00389290BO31800-BS0136グレーXL1287993
オープン
取扱い終了
返品不可
00389299BO31800-BS0136グレー4L1368194
オープン
取扱い終了
返品不可
00389308BO31800-BS0136グレー5L1448395
オープン
取扱い終了
返品不可
00389317BO31800-BS0138レッドM1137386
オープン
取扱い終了
返品不可
00389326BO31800-BS0138レッドL1187588
オープン
取扱い終了
返品不可
00389335BO31800-BS0138レッドLL1237791
オープン
取扱い終了
返品不可
00389351BO31800-BS0138レッドXL1287993
オープン
取扱い終了
返品不可
00389360BO31800-BS0138レッド4L1368194
オープン
取扱い終了
返品不可
00389369BO31800-BS0138レッド5L1448395
オープン
取扱い終了
返品不可
00389378BO31800-BS01310イエローM1137386
オープン
取扱い終了
返品不可
00389387BO31800-BS01310イエローL1187588
オープン
取扱い終了
返品不可
00389396BO31800-BS01310イエローLL1237791
オープン
取扱い終了
返品不可
00389405BO31800-BS01310イエローXL1287993
オープン
取扱い終了
返品不可
00389421BO31800-BS01310イエロー4L1368194
オープン
取扱い終了
返品不可
00389430BO31800-BS01310イエロー5L1448395
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする