作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ

作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。
着脱が簡単なノブナット仕様です。
巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。

注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00549818DWR-TE1B11H1台8.7
88,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75270625DWR-TEP5B11H1本1.1
37,600
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549827DWR-TE2AB11H1台4.4
54,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549836DWR-TE2BB11H1台4.6
56,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549845DWR-TE3AB11H1台11.5
103,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549861DWR-TE3BB11H1台11.9
104,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549870DWR-TE4AB11H1台10.1
94,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549879DWR-TE4BB11H1台10.3
96,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549888DWR-TE5B11H1台6.8
73,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549897DWR-TE6AB11H1台9.6
95,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549906DWR-TE6BB11H1台10
95,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549915DWR-TE7AB11H1台8.2
87,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00549931DWR-TE7BB11H1台8.4
88,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする