曜日別特売

Cross Body Case Duo for Pixel8a(black)

Cross Body Case Duo for Pixel8a(black) - ユニケース

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。
背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。2wayストラップ付き

材質TPU、PU、メタルblackタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約155.5×76×20本体質量(g)84(+ショルダーストラップ34)対応機種Google Pixel 8a特性ポケット付(2箇所)、ミラー付、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402459UNI-CSPX24M-2CBBK
5,445
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする