曜日別特売

Classy Scrunchie Case for Pixel8a(pink)

Classy Scrunchie Case for Pixel8a(pink) - ユニケース

落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)

材質PC、ポリエステル、メタル、PUpinkタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約155×75×40本体質量(g)74対応機種Google Pixel 8a特性バンド付/ポケット付/ミラー付/ストラップ用Dカン付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402556UNI-CSPX24M-2CSPN
4,536
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする