Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース グレージュ
しなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
Simplismオリジナル レザー調素材
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン
色グレージュ
質量(g)83.7
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3
対応機種Google Pixel 8a
特性耐衝撃/レンズ周りの保護/レザー調素材/カメラ周りクリアカラー/カードポケット付/マグネット付/スタンド機能/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン
内容量1個