曜日別特売

高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型

高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 - ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 - ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 - ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 - ピカコーポレイション

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。
3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品

用途
天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
作業床高さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電源(V)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
作業床高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550360UL-15EWアルミ440(標準)AC100、(オプション)DC12800×1330×1960(最大)4.7
オープン
3,698,000
4,067,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550369UL-20EWアルミ490(標準)AC100、(オプション)DC12800×1330×1960(最大)6.1
オープン
3,998,000
4,397,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550378UL-25EWアルミ540(標準)AC100、(オプション)DC12800×1330×1960(最大)7.5
オープン
4,298,000
4,727,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550387UL-30EWアルミ600(標準)AC100、(オプション)DC12800×1450×1960(最大)8.9
オープン
4,498,000
4,947,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550396UL-35EWアルミ760(標準)AC100、(オプション)DC12800×1570×1960(最大)10.2
オープン
5,498,000
6,047,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550405UL-38EWアルミ820(標準)AC100、(オプション)DC12800×1690×1960(最大)11.7
オープン
7,198,000
7,917,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550421UL-40EWアルミ890(標準)AC100、(オプション)DC12800×1850×1960(最大)12.7
オープン
7,498,000
8,247,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788973UL-48EWアルミ合金850AC100800×1600×205014.5
8,507,000
7,798,000
8,577,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
離島数量1につき¥100,000/税込¥110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする