乾電池式LEDガーデンセンサーライト

乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライト - オーム電機

明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
常時点灯モード付き
着脱式三脚付き

付属品ミニ三脚ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00375448LS-B100JT-3K
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする