曜日別特売
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448

 

LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448
LS-B100JT-3K 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機 00375448

乾電池式LEDガーデンセンサーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00375448
品番
LS-B100JT-3K
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
常時点灯モード付き
着脱式三脚付き

付属品
ミニ三脚
色
ブラック
質量(g)
本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27
電源(V)
単3形乾電池×3本(乾電池別売)
本体寸法(mm)
本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23
全光束(Lm)
約100
機能
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源
LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲
人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
電池寿命
【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)
点灯保持時間
約10秒
防水性
性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする