曜日別特売

デザイン筆 平筆

デザイン筆 平筆 - ぺんてるデザイン筆 平筆 - ぺんてるデザイン筆 平筆 - ぺんてる

広い面を滑らかに塗るのに適しています。ポスターの大胆なレタリング文字を書くのにも適しています。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
穂先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654818FDP5-11号4.57×6×2107.0×12.0
280
229
252(税込)
当日出荷
00654827FDP5-33号612×7×22612.0×16.0
360
289
318(税込)
当日出荷
00654836FDP5-55号915×8×23815.0×21.0
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする