ぺんてる
ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用
ボール径(Φmm)
0.35
材質(インキ)
油性染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656918
XBXS3-A
インキ:黒
¥90
¥
69
¥76
(税込)
当日出荷
00656927
XBXS3-B
インキ:赤
¥90
¥
69
¥76
(税込)
翌々日出荷
00656936
XBXS3-C
インキ:青
¥90
¥
69
¥76
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください