ぺんてる
シャープペンシル スーパーマルチ8 ホルダータイプ
1本に8種類の芯を内蔵したホルダータイプのシャープペンシル。ボールペン芯3色、蛍光芯2色内蔵の本格派多機能筆記具。
機構
ノック式(ホルダータイプ)
芯硬度
内蔵芯:0.7ボールペン芯(黒・赤・青)、2.0芯(蛍光ピンク・蛍光イエロー・PPCノンコピー・赤・HB)
ボール径(Φmm)
ボールペン:0.7、色芯:2.0
材質(インキ)
ボールペン:油性染料
色(軸)
グレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659411
PH803
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください