曜日別特売

油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒

油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒 - ぺんてる油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒 - ぺんてる油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒 - ぺんてる油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒 - ぺんてる油性ボールペン ビクーニャEX2 0.7mm 黒 - ぺんてる

ビクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度と、それを制御する先端機構の働きを担っています。
ビクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深く、テカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。

インキ:黒本体寸法(mm)13×11×137本体質量(g)29機構ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657049BX2007Pピンク
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00657058BX2007Sライトブルー
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00657067BX2007Wホワイト
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00657076BX2007Aブラック
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
00657085BX2007Zシルバー
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする