曜日別特売

浮遊菌サンプラー Model 3081

浮遊菌サンプラー Model 3081 - カノマックス(KANOMAX)

・カラータッチパネル採用による簡単操作・高精度流量自動制御・管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止・SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド・USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作

適合【培養皿】シャーレ(外径:90-100mm)材質サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂質量(kg)3電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×133×235記録方式CSVフォーマット(最大10,000個)連続使用時間(時間)7機能【管理機能】管理者/一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録流量(L/min)100(精度:±2.5%)サンプリング【回数】2~300回、または連続サンプリング【量】20-6,000L【間隔】10秒~1時間(リピートモード時)操作タッチパネル式4.3インチ液晶/サンプリング量、サンプリング時間表示/3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示動作環境【温度】0~40℃【湿度】0~90%RH(結露が無いこと)ACアダプタ(定格入力)100~240V充電時間(時間)2~3モード【サンプリング】シングル、リピート(多周期サンプリング)サンプリング方式慣性衝突方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005007303081
350,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする