豊潤ルテイン50メニラック

豊潤ルテイン50メニラック - aequalis
(1件のレビュー)

【たっぷりルテイン】厳選したフリー体ルテインを50mg配合(2粒あたりの含有量)した、クリアな毎日にアプローチするオールインワンサプリメント。 ルテインは眼の黄斑部と水晶体に多く存在します。「豊潤ルテイン50 メニラック」は吸収率が高いフリー体ルテインを100%使用しています。【求めていたすべてが集結】 目の網膜の中にある黄斑部に存在するゼアキサンチン を2.5mg、ビタミンEの約1,000倍ものパワーを秘める注目成分アスタキサンチンを1.2mg、アントシアニンを含んだ北欧野生種のビルベリー30mgを配合した、男女問わず全ての年代の方のためのケアサプリメントです。パソコンやスマホで疲れている現代人をトータルサポート!【メニラックだけ】 からだにも徹底フォーカス! 私達に必要な栄養素であるオメガ3やDHA・EPA、さらに栄養機能食品としてビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB1も豊富に配合しています。【若々しさのためのこだわり成分15種類】さらに、多くの働きを持つ亜鉛、リコピン、カルノシン酸と、滋養源としても利用されている八ツ目鰻(ヤツメウナギ)など忘れちゃいけない成分を配合し、イキイキとした毎日をサポートします。【無添加へのこだわり】「豊潤ルテイン50 メニラック」は合成着色料、保存料、防腐剤、香料、増粘安定剤 不使用の国内製造。安心して毎日ご利用いただけます。

原材料
DHA含有精製魚油(国内製造)、ビルベリーエキス末、ローズマリー抽出物、亜鉛含有酵母、赤ワイン抽出物、大豆胚芽抽出物、コエンザイムQ10、八ツ目鰻油/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、グリセリン脂肪酸エステル、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、ミツロウ、トマト色素、カラメル色素、ヘマトコッカス藻色素、ビタミンE、植物レシチン(大豆由来)、ビタミンB1、ビタミンA、ケルセチン、β-カロテン
内容量1個(60粒)
注意
※・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。また、体調や体質によりまれに合わない場合がございます。その場合は摂取を中止してください。・薬を服用あるいは通院中の方、妊婦または授乳中の方はお医者様とご相談の上お召し上がりください。・商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。・乳幼児の手の届かないところに置いてください。・商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。・直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。・開封後はしっかりチャックを閉めてください。・開封後はお早めにお召し上がりください。・賞味期限の過ぎた製品はお召し上がりにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00499287-
オープン
2,298
2,482(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 毎日服用
Renafine株式会社

飲み続けた感じとしては、目につかれやピントめんで効いているのに、扱いがなくなったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする