スター・トレーディング
防寒軽量EVAカラーブーツ
ボア裏布。軽量タイプ
裏地
ボア裏裏布
機能
防寒、軽量
足幅
3E(目安)
材質(甲)
EVA
材質(底部)
EVA.TPRラバー
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673700
ST5556
ブラック
M
25(目安)
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
7日以内出荷
00673736
ST5556
カーキグリーン
M
25(目安)
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
7日以内出荷
00673709
ST5556
ブラック
L
26(目安)
オープン
取扱い終了
00673718
ST5556
ブラック
LL
27(目安)
オープン
取扱い終了
00673727
ST5556
ブラック
3L
28(目安)
オープン
取扱い終了
00673745
ST5556
カーキグリーン
L
26(目安)
オープン
取扱い終了
00673761
ST5556
カーキグリーン
LL
27(目安)
オープン
取扱い終了
00673770
ST5556
カーキグリーン
3L
28(目安)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください