曜日別特売

電気ストーブ 900W

電気ストーブ 900W - ユアサ(ユアサプライムス)電気ストーブ 900W - ユアサ(ユアサプライムス)
質量(kg)2.9消費電力(W)900スイッチ転倒オフ:有り電源コード(m)1.6寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×27.5×59出力切替3段階(300W/600W/900W)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00673420YKT-D900F(W)
オープン
6,480
7,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする