曜日別特売

LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付

LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360内容量1台
注意
※ランプは別売りです。

※非調光ランプ No278E・278Fは適合不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699898OG264217別売木台:PF308Wオフホワイト
45,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699907OG264219別売木台:PF308Bブラック
45,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699916OG264221別売木台:PF308Wマットシルバー
45,300
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする