曜日別特売

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 - ODELIC(オーデリック)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(42°)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698656OG254927R1マットシルバー5000(固有)87.2昼白色436
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698665OG254928R1マットシルバー2700(固有)79.6電球色398
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698681OG254929R1ブラック5000(固有)87.2昼白色436
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698690OG254930R1ブラック2700(固有)79.6電球色398
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする