ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別
エクステリア スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)
54
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
7
首振
150°
平均演色評価数(Ra)
94
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
14(100V)
入数
1台
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
配光タイプ
拡散配光(101°)
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
マットシルバー
色温度(K)
2700
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
色
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00698349
OG264201NCR
別売絶縁台:PF215W
マットシルバー
5000
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN
(固有)46.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698358
OG264203LCR
別売絶縁台:PF215B
ブラック
2700
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL
(固有)44.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698367
OG264203NCR
別売絶縁台:PF215B
ブラック
5000
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN
(固有)46.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698376
OG264205LCR
別売絶縁台:PF215W
ホワイト
2700
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL
(固有)44.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698385
OG264205NCR
別売絶縁台:PF215W
ホワイト
5000
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN
(固有)46.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698340
OG264201LCR
別売絶縁台:PF215W
マットシルバー
2700
LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL
(固有)44.5
¥
53,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください