曜日別特売

LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付

LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)
極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト
かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)136幅(mm)Φ36質量(kg)0.6材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699977OG264208別売絶縁台:PF215Bブラック
59,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699986OG264210別売絶縁台:PF215Wマットシルバー
59,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする