曜日別特売

高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8.5首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)内容量1台
注意
※ランプ別梱包。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698401OG264202LCR別売絶縁台:PF215Wマットシルバー2700LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL(固有)36.7
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698410OG264202NCR別売絶縁台:PF215Wマットシルバー5000LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN(固有)38.3
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698419OG264204LCR別売絶縁台:PF215Bブラック2700LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL(固有)36.7
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698428OG264204NCR別売絶縁台:PF215Bブラック5000LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN(固有)38.3
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698437OG264206LCR別売絶縁台:PF215Wホワイト2700LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TL(固有)36.7
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698446OG264206NCR別売絶縁台:PF215Wホワイト5000LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN(固有)38.3
62,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする