高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)

TUMBLER(タンブラー)スポットライト
シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。
JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。

仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698875XS516101BRΦ821.4オフホワイト31(固有)71
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698891XS516102BRΦ821.4マットブラック31(固有)71
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698900XS516103BRΦ821.4オフホワイト31(固有)79.7
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698909XS516104BRΦ821.4マットブラック31(固有)79.7
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698918XS516105BRΦ821.4オフホワイト31(固有)67.3
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698927XS516106BRΦ821.4マットブラック31(固有)67.3
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698936XS517101BRΦ691.2オフホワイト16(固有)51.5
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698945XS517102BRΦ691.2マットブラック16(固有)51.5
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698979XS517105BRΦ691.2オフホワイト16(固有)72
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698988XS517106BRΦ691.2マットブラック16(固有)72
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698961XS517103BRΦ691.2オフホワイト16(固有)60
26,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
00698970XS517104BRΦ691.2マットブラック16(固有)60
26,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする