曜日別特売

高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付

高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)
光の意匠を小型ボディにプラス
点灯感を強調したデザイン。
対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。

仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698787OG264241R別売木台:PF308Wセード:アクリル(乳白)マットシルバー(固有)94.4529
34,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698796OG264242R別売木台:PF308Bセード:アクリル(アンバー)ブラック(固有)86.4484
34,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698805OG264243R別売木台:PF308Wセード:アクリル(乳白)オフホワイト(固有)94.4529
34,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする