曜日別特売

LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付

LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。

ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BLランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス材質(本体)アルミダイカスト材質(カバー)強化ガラス(透明)仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5首振90°入数1台回転角度(°)360配光タイプミディアム内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699801OG264211ミディアムオフホワイト別売木台:PF308W
46,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699810OG264213ミディアムブラック別売木台:PF308B
46,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699819OG264215ミディアムマットシルバー別売木台:PF308W
46,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする