EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BLランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス材質(本体)アルミダイカスト材質(カバー)強化ガラス(透明)仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5首振90°入数1台回転角度(°)360配光タイプミディアム内容量1台