曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 【受注品】

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 【受注品】 - 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 【受注品】 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN種別非常用照明器具質量(kg)1.5(器具本体のみ)取付直付形40形タイプトラフタイプ 【受注品】定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)26.9※200V時電池(別売)7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時光源寿命40000時間認定番号(型式)3AE-1078明るさ(Lm)イエロータイプ 4000光色イエロー明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ非常灯評定番号LALE-022定格光束(Lm)2180耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729219MY-LH440330C/Y AHTN
98,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする