曜日別特売

LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形

LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 - 三菱電機

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応
機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具
油煙対応
電池内蔵形
天井直付専用
中天井用(~6m)

用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2内容量1台
注意
※調光はできません。

※傾斜天井取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00728056EL-WCB31312A
141,300
57,980
63,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする