ODELIC(オーデリック)
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス
高気密SB形
激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別
エクステリア ベースダウンライト
材質
アルミ
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
0.2
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
(必要)80
角度(°)
傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
80
材質(カバー)
樹脂(乳白)
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
50000時間
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)
100
取付可能天井厚(mm)
5-25
内容量
1台
注意
※軒下取付専用。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699618
OD361581
ブラック
8.3
(固有)71.5
13(100V)
594
¥7,300
¥
4,198
¥4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699636
OD361580
オフホワイト
8.3
(固有)97.7
13(100V)
811
¥7,300
¥
4,198
¥4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699645
OD361582
マットシルバー
8.3
(固有)86.5
13(100V)
718
¥7,300
¥
4,198
¥4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699679
OD361577
オフホワイト
7.2
(固有)112.6
14(100V)
811
¥6,000
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699688
OD361578
ブラック
7.2
(固有)82.5
14(100V)
594
¥6,000
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699697
OD361579
マットシルバー
7.2
(固有)99.7
14(100V)
718
¥6,000
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください