曜日別特売

人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型

人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 - ODELIC(オーデリック)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。
センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)83定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)83材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間皮相電力(VA)14(100V)入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光人感センサー(モード)切替型取付可能天井厚(mm)5-25内容量1台
注意
※軒下取付専用。

※センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードのみ可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699758OD361592オフホワイト(固有)78507
18,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699767OD361593ブラック(固有)54.4354
18,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699776OD361594マットシルバー(固有)65.2424
18,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする