曜日別特売

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス - ODELIC(オーデリック)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス
定番の明るさ60Wクラス
高気密SB形
激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能

種別エクステリア ベースダウンライト材質アルミ幅(mm)Φ114質量(kg)0.2取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)80角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25内容量1台
注意
※軒下取付専用。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699627OD361590ブラック5.8(固有)68.210(100V)396
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699661OD361589オフホワイト5.8(固有)90.510(100V)525
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699670OD361591マットシルバー5.8(固有)80.810(100V)469
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699706OD361586オフホワイト4.5(固有)116.69(100V)525
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699715OD361587ブラック4.5(固有)889(100V)396
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699731OD361588マットシルバー4.5(固有)104.29(100V)469
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする