曜日別特売

一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°

一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機

一体形ダウンライト 小口径シリーズ
広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなどを明るく演出

種別ベースダウンライト質量(kg)0.3白色種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.5(200V時)色温度(K)4000使用可能温度範囲5~35℃エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1010配光角度(°)86入数1台光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック調色の可否×内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせは出来ませんのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729481EL-DA0/0(1014WM) AHN
18,900
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする