LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 - 三菱電機

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具
電池内蔵形
埋込穴Φ150
中天井用(~6m)

用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2内容量1台
注意
※<HACCP向けのご注意>業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用できません。

※断熱施工では使用できません。

※調光はできません。

※傾斜天井取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729517EL-WDB33312A
163,300
59,980
65,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする