曜日別特売

小形投光器

小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機

屋外用照明 一体形 小型投光器
外壁やポールなど建築になじみやすい本体色
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応
保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV

仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。00730497EL-S4010L/H AHTNカバー枠:鋼板 ミディアムグレー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明ミディアムグレー色アルミダイカスト ミディアムグレー色塗装27.6(200V時)83
94,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。00730506EL-S4010L/W AHTNカバー枠:鋼板 白色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明ホワイトアルミダイカスト 白色塗装27.6(200V時)83
94,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。00730515EL-S6010L/H AHTNカバー枠:鋼板 ミディアムグレー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明ミディアムグレー色アルミダイカスト ミディアムグレー色塗装39.0(200V時)83
107,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。00730531EL-S6010N/W AHTNカバー枠:鋼板 白色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明ホワイトアルミダイカスト 白色塗装39.0(200V時)73
107,800
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする